Beli harga pintu aluminium murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  2. TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)
    atribut:
    • Material: Plat Besi 0.6mm
    • Number of Compartments: 6
    • Number of Doors: 6
  3. TIGER (Office) Loker Pakaian (Lemari)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TIGER (Office) Loker Pakaian (Lemari)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 38x45x185 (WxDxH)
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  4. INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding
    Deskripsi:
    Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
    atribut:
    • Color: Light Grey, Grey
  5. INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)
    Mulai

    Rp2.699.900

    INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)
    Deskripsi:
    Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
  6. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  7. PIKKA Pintu
    Mulai

    Rp2.399.900

    PIKKA Pintu
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  8. GEA Display Cooler
    Mulai

    Rp2.299.900

    GEA Display Cooler
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. TELWIN Compressor
    Mulai

    Rp23.999.900

    TELWIN Compressor
    Deskripsi:
    TECHNOLOGY PLASMA 54 KOMPRESSOR 230Vcode 815088Inverter, plasma jet cutting system, with ignition by pilot arc contact. Allows fast, undistorted cutting of all conductive materials such as steel, stainless steel, galvanized steel, aluminum, copper, bra
    atribut:
    • Type: Technology Plasma 54
  10. SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)
    Deskripsi:
    Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laci
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.8
  11. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.799.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  12. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  13. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
Daftar Harga harga pintu aluminium murah Terbaru April 2026
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)Rp1.699.900
Aurora Showcase Chiller Aluminium SeriesRp3.499.900
TIGER (Office) Loker Pakaian (Lemari)Rp1.399.900
INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingRp2.699.900
INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Rp2.699.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp2.299.900
PIKKA PintuRp2.399.900
GEA Display CoolerRp2.299.900
TELWIN CompressorRp23.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)